Beli palu martil di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SATA Wooden Handle Installation Hammer (Martil / Palu)Deskripsi:- The hammer is made of high quality aluminum alloy casting- Replaceable hammer head with soft and hard hammer head options- Suitable for different use occasionsatribut:
- Dimension L (mm): 303
- Hammer Head Diameter (mm): 28
- TEKIRO Claw Hammer (Palu Kambing)Deskripsi:TEKIRO CLAW HAMMER WITH FIBRE 08 OZTekiro Palu Kambing 8 oz. Memiliki kepala seperti catut yang berfungsi untuk mengangkat palu yang sudah tertancap di dinding. Ideal dijadikan sebagai koleksi perkakas Anda di rumah.TEKIRO Claw Hammer 8 oz. Merupakan Palu dengan bentuk kepala seperti tanduk dengan fungsi untuk mencabut atau mengangkat paku yang bengkok. Dan material handle yang ergonomis dan tidak mudah slip yang aman untuk digunakan.Fungsi : Untuk menumbuk paku dan mencabut paku dari benda kerja.Material : Heat Treated Carbon Steel
- TEKIRO Ball Point Hammer (Palu Konde)Deskripsi:TEKIRO Ball Pein Hammer Palu Konde merupakan media utk memukul paku. Palu ialah salah satu media tertua yg sempat ada di bumi ini. Persamaan kata dari Palu adalah Hammer, godam, martil. Palu dapat juga dikatan yang merupakan media dari kayu yg dipukulkan kepada meja guna menandai di buka atau ditutupnya dengan cara resmi sebuah jumpa seperti terhadap persidangan di pengadilan atau programperesmian gedung atau pula tempat-tempat utama yang lain. Palu yakni salah satu sarana pertukangan, media ini terbuat dari besi di sektor kepala & dikasih tangkai kayu sbg pegangannya. Ada pun Palu yg semuanya terbuat dari besi, baik kepada bidang kepala hingga ketangkainya & fasilitas ini dinamakan martil. Terkecualidifungsikan sbg pemukul paku, palu bisa pula diperlukan buat mencabut paku, sarana bantu buat memahat, meringankan memasang ubin, penstelan sambungan kayu, memecah batu, memancang kayu & memukul patok. Palu Konde yakni Palu yg memiliki kepala seperti konde & berukuran lebih gede dari Palu kebanyakan.Fungsi : Bagian yang rata digunakan untuk memukul benda kerja atau memaku, sedangkan bagian yang bulat digunakan untuk membuat cekungan pada benda kerja.Material : Carbon Steel
- TONE Rubber Hammer (Martil / Palu Karet)atribut:
- Grip Material: Rubber
- Handle Material: Fiberglass
- Head Material: Rubber
- Main application: For hammering pins, assembling, attaching/detaching adjustment, R-shaped bending/for hammering in processing such as rivet tip caulking
- RoHS Directive: Correspondence (Corresponding to 10 Substances)
- SATA Steel Handle Claw Hammer (Martil / Palu Kambing)Deskripsi:- Forged by medium carbon steel, with a fully polished surface- Handle made of PP & TPR soft material, ensuring comfortable grip- Type P dual-color shock-proof handle- Integrated hammer with higher safety performance when compared with wooden handle and steel pipe handleatribut:
- Made In: China
- Overall Length L (mm): 331
- Specification (lbs): 1
- MONAKE Cordless Jet Cleaner (Pembersih Jet Nirkabel)atribut:
- Voltage (V): 21
- Maximum Pressure (bar): 100
- 3 Injection Methods: Direct Injection / Diffusion Injection / Foam Injection
- Water Volume (L/minute): 1.8
- TEKIRO Stoning Hammer (Martil / Palu Godam)Deskripsi:PALU BATU 4 KG TEKIRO PALU BATU GAGANG PANJANG DEMOLITION HAMMERGT-HC1795atribut:
- Dimension 4 (mm): 40
- Dimension 5 (mm): 28.5
- Material: Carbon Steel
- Tasco Brush Cutter Blade 2t (Mata Pisau Potong Rumput)atribut:
- Color: Orange
- Number of Teeth: 2
- WOKIN Hammer (Martil / Palu)Deskripsi:- Drop forged special tool steel hammerhead- Heat treatment, ground polished- Fiberglass handle- Packing: color labelatribut:
- Size (lbs): 1
- Kenmaster Sledge Hammer (Martil / Palu Godam)atribut:
- Color: Orange
- LOCTITE Hysol EA E-00CL (Lem Adhesive)atribut:
- Size (ml): 50
- SATA Adjustable Wrench Plastic Dipped European Style (Kunci Inggris)Deskripsi:- Pearl nickel plating on the surface, corrosion-resistant and more beautiful- The entire handle is plastic-coated for a more secure grip- Laser scale indication, opening size is more intuitive- Special heat treatment on the head makes it stronger and more wear-resistant
- MILWAUKEE Curved Claw Hammer (Martil / Palu Kambing)Deskripsi:Milwaukee Tool’s 20oz Curved Claw Smooth Face Hammer provides the best driving performance in the industry. The hammer features a ShockShield grip, which results in up to 10x better vibration reduction and will not peel over time. With a precision balanced design and magnetic nail set, the hammer delivers ultimate jobsite performance.atribut:
- Size (lbs): 1.25
- Logitech Wireless Mouse M170atribut:
- Color: Black
- Dimensions (mm): 35.2x61.5x97.7
- System Requirements: Port USB. Windows 7, 8, 10 or latest version, macOS x 10.10 or latest version, Chrome OS, Linux Kernel 2.6.x or latest version
- Wireless Range (m): 10
- Battery Type: AA
- BANDO Belt Red Seal B Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt bando multiple red seal lebih cocok/sangat direkomendasikan untuk diaplikasikan terhadap mesin – mesin industri berat/ heavy industry (daya yg cukup besar, rpm tinggi, serta tahan terhadap suhu lingkungan sampai dengan 90°c) dan memiliki waktu tingkat pengoperasian lebih dari 16 jam.Features:Features:- Material karet (rubber) pembentuk V – belt telah menggunakan karet sintetis (syntetich rubber)- Lebih tahan terhadap temperatur tinggi dan area berminyak.- Memiliki tingkat kemuluran (longitas) yg rendah.- Lebih tahan terhadap gesekan / memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang rendah terhadap gesekan dengan permukaan dinding groove pulley.
- Kabelindo Power Cable NYY Series (Kabel Listrik)atribut:
- Length (m): 1
- Number of Cores: 3
Daftar Harga palu martil Terbaru November 2026
| SATA Wooden Handle Installation Hammer (Martil / Palu) | Rp309.900 |
| TEKIRO Claw Hammer (Palu Kambing) | Rp72.900 |
| TEKIRO Ball Point Hammer (Palu Konde) | Rp52.900 |
| TONE Rubber Hammer (Martil / Palu Karet) | Rp199.900 |
| Kenmaster Claw Hammer (Martil / Palu Kambing) | Rp42.900 |
| SATA Steel Handle Claw Hammer (Martil / Palu Kambing) | Rp449.900 |
| MONAKE Cordless Jet Cleaner (Pembersih Jet Nirkabel) | Rp519.900 |
| TEKIRO Stoning Hammer (Martil / Palu Godam) | Rp169.900 |
| Tasco Brush Cutter Blade 2t (Mata Pisau Potong Rumput) | Rp45.900 |
| JAKEMY Professional Tweezer | Rp18.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/9cP111135336-1.jpg)
/bwP101000428-3.jpg)
/bvP101000427-4.jpg)
/m2P111504794-1.jpg)
/ooP102278888-8.jpg)
/1zP109200071-1.jpg)
/ahP109151377-1.jpg)
/guP103684606-2.jpg)
/beP107621410-4.jpg)

/qkP110930956-1.jpg)
/pfP106235915-1.jpg)
/3hP103565125-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Tipe%20Dua%20Komponen/LOCTITE%20Hysol%20EA%20E-00CL%20(Lem%20Adhesive)/P101527581-1.jpg)
/9dP111134337-1.jpg)
/8cP107281300-1.jpg)

/rmP102038994-3.jpg)
/blP104579417-10.jpg)
/m6P107411798-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)